Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier à boulon mécanique W1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier à boulon mécanique W1

Pour les flexibles présentant un niveau de dureté élevé ou des inserts en métal ou en plastique

  • Matériau de la bande d'attache: Acier
  • Surface de la bande de serrage: Galvanisé
  • Matière de la vis: Acier
  • Finition de la vis: Galvanisé
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage min./max. Largeur de bande Surplat Couple de serrage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0537520034
32,0-35,0 mm 20 mm 20mm
50 pcs
0537520038
36,0-39,0 mm 20 mm 20mm
50 pcs
0537520042
40,0-43,0 mm 20 mm 20mm
25 pcs
0537525066
64,0-67,0 mm 25 mm 25mm
20 pcs
0537525135
131,0-139,0 mm 25 mm 25mm
10 pcs
0537525145
140,0-148,0 mm 25 mm 25mm
10 pcs
0537525156
149,0-161,0 mm 25 mm 25mm
10 pcs
0537525168
162,0-174,0 mm 25 mm 25mm
10 pcs
0537120045
43-47 mm 20 mm 10mm 10 Nm
25 pcs
0537120053
51-55 mm 20 mm 10mm 10 Nm
25 pcs
0537120049
47-51 mm 20 mm 10mm 10 Nm
25 pcs
0537125076
73-79 mm 25 mm 13mm 20 Nm
20 pcs
0537125082
79-85 mm 25 mm 13mm 20 Nm
15 pcs
0537120057
55-59 mm 20 mm 10mm 10 Nm
20 pcs
0537125101
97-104 mm 25 mm 13mm 20 Nm
15 pcs
0537125088
85-91 mm 25 mm 13mm 20 Nm
15 pcs
0537125094
91-97 mm 25 mm 13mm 20 Nm
15 pcs
0537125108
104-112 mm 25 mm 13mm 20 Nm
10 pcs
0537125117
112-121 mm 25 mm 13mm 20 Nm
10 pcs
0537125126
121-130 mm 25 mm 13mm 20 Nm
10 pcs
0537120061
59-63 mm 20 mm 10mm 10 Nm
20 pcs
0537125071
68-73 mm 25 mm 13mm 20 Nm
20 pcs
0537118024
23-25 mm 18 mm 10mm 8 Nm
50 pcs
0537118030
29-31 mm 18 mm 8mm 8 Nm
50 pcs
0537118026
25-27 mm 18 mm 8mm 8 Nm
50 pcs
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
Force de serrage extrêmement élevée


Raccord sécurisé, même pour les flexibles durs



Bords arrondis/pont pour tuyaux


Évite les blessures et l'endommagement du flexible