Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier bleu détectable
Collier bleu détectable - 1
Collier bleu détectable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier bleu détectable

Collier détectable pour des applications en milieu pharmaceutique ou alimentaire… par appareils à rayons X, détecteurs de métaux...

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Couleur bleu pour faciliter l'identification


Evite toute contamination causée par les attaches-câbles lors de la fabrication



Contribue à satisfaire aux exigences de la directive européenne HACCP conforme à la règlementation de la FDA



Léger creux à l'intérieur de l'attache


Maintien le serrage même en cas de vibrations.



Extrémité de l'attache-câble pliée (pour version avec languette métallique)


Passage rapide et simple dans la tête du serre-câble



Sans halogène



Température de fonctionnement :


-40 °C à +85 °C

Indication

HACCP = Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise


Un système qui identifie les risques spécifiques et prend les précautions nécessaires pour les contrôler de sorte à minimiser la probabilité de défaillances. Ce système est utilisé dans toutes les situations liées à la production d'aliments destinés aux consommateurs.