Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation GS Smartlock TIPP®
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 1
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 2
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 3
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 4
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 5
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 6
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 7
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 8
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation GS Smartlock TIPP®

Collier à charnière et à joint standard. Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace

  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 120 °C
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Sans silicone: Oui
  • Sans halogène: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage mini/maxi Filetage de raccordement Largeur de bande métallique Épaisseur de bande métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0543058014
11-14 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 pcs
0543058020
15-20 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 pcs
0543058025
21-25 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 pcs
0543058030
26-30 mm M8 20 mm 1,5 mm
120 pcs
0543058035
31-35 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 pcs
0543058039
36-39 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 pcs
0543058043
40-43 mm M8 20 mm 1,5 mm
80 pcs
0543058048
44-48 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 pcs
0543058056
52-56 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 pcs
0543058061
57-61 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 pcs
0543058065
62-65 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 pcs
0543058072
66-72 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 pcs
0543058077
73-77 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 pcs
0543058082
78-82 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 pcs
0543058090
83-90 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 pcs
0543058098
91-98 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 pcs
0543058107
99-107 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 pcs
0543058115
108-115 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 pcs
0543058051
48-51 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
  • Serrage continu de 11 à 115 mm

  • Clip en acier ressort protégé contre le retournement

  • La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux

  • Renforcé par des moulures dans le collier de serrage

  • Les perforations creusées offrent une protection supplémentaire qui évite que la vis de serrage ne glisse

  • Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes