Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation TIPP® Smartlock acier inoxydable
Collier à charnière et à joint standard. Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de gagner du temps et facilite le montage
Vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme
Serrage facilité de la vis
Vis de serrage montée sur ressort
Excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce au profil en caoutchouc
Isolation acoustique selon DIN 4109
Résistance au vieillissement et aux intempéries testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509
Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes
Résiste aux éléments suivants :
Acides dilués et bases à température ambiante ; solutions aqueuses jusqu'à 70 °C ; solutions à base d'alcool ; ester et cétones, intempéries, eau de mer
Résiste aux éléments suivants sous conditions :
Graisses et huiles minérales ; huiles et graisses animales et végétales
Ne résiste pas aux éléments suivants :
Huiles et graisses chaudes ; carburants ; hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Insert en caoutchouc : Ne convient pas au contact alimentaire.
Pour le montage des conduites dans n'importe quel système technique, par exemple : Industrie agroalimentaire, industrie chimique, systèmes solaires, canalisations en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!