Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de serrage à ressort annelé
Collier de serrage à ressort annelé - 1
Collier de serrage à ressort annelé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de serrage à ressort annelé

Pour les applications présentant de fortes fluctuations de pression et de température

  • Matériau de la bande d'attache: Acier ferritique F1
  • Matière du boîtier: Acier ferritique F1
  • Matière de la vis: Acier ferritique F1
  • Matériau du ressort ondulé: Acier inoxydable A2
  • Type d’empreinte: Fente
  • Surplat: 7mm
  • Conforme à la norme RoHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur de bande Plage de serrage min./max. Couple de serrage Matériau de la bande d'attache Quantité Cdt
Prix/Cdt
0549425040
9 mm 25-40 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549420032
9 mm 20-32 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549432050
9 mm 32-50 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549450070
9 mm 50-70 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549470090
9 mm 70-90 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549560080
12 mm 60-80 mm 5 Nm Acier ferritique F1
10 pcs
0549540060
12 mm 40-60 mm 5 Nm Acier ferritique F1
10 pcs
0549550070
12 mm 50-70 mm 5 Nm Acier ferritique F1
10 pcs
0549590110
12 mm 90-110 mm 5 Nm Acier ferritique F1
8 pcs
0549570090
12 mm 70-90 mm 5 Nm Acier ferritique F1
10 pcs
0549430045
9 mm 30-45 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549525040
12 mm 25-40 mm Acier ferritique F1
5 pcs
0549580100
12 mm 80-100 mm 5 Nm Acier ferritique F1
8 pcs
0549535050
12 mm 35-50 mm 5 Nm Acier ferritique F1
10 pcs
0549440060
9 mm 40-60 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549412022
9 mm 12-22 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549416027
9 mm 16-27 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549490110
9 mm 90-110 mm 3 Nm Acier ferritique F1
10 pcs
0549460080
9 mm 60-80 mm 3 Nm Acier ferritique F1
15 pcs
0549480100
9 mm 80-100 mm 3 Nm Acier ferritique F1
10 pcs
0549530045
12 mm 30-45 mm 5 Nm Acier ferritique F1
10 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Ressort annelé sur l'intérieur de la sangle


  • Serrage automatique

  • Étanchéité accrue, même en cas de fortes fluctuations de pression et de température


Boîtier asymétrique


  • Répartition des forces uniforme

  • Le collier ne s'incline pas pendant le serrage


Intérieur du ruban lisse et gaufré à bords arrondis


Evite les blessures et l'endommagement du flexible.