Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier isophonique avec bande TIPP®-EXPRESS
Collier isophonique avec bande TIPP<SUP>®</SUP>-EXPRESS - 1
Collier isophonique avec bande TIPP<SUP>®</SUP>-EXPRESS - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier isophonique avec bande TIPP®-EXPRESS

Collier articulé EXPRESS pour un montage rapide par une simple pression

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Protection anti-bruit exclusive par chambres d'air dans l'incrustation EPDM

  • Serrage rapide en appuyant simplement sur la vis de blocage à la main, ce qui signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.

  • La vis de blocage peut être réglée avec précision grâce au filetage métrique. Cela permet également de corriger la position du tuyau en serrant ensuite le collier en appliquant une pression sur la vis

  • Ouvrir à nouveau comme d'habitude avec un tournevis

  • Les coussins anti-bruit du caoutchouc profilé ne sont pas écrasés lors de la fermeture manuelle
Article ni repris, ni échangé.