Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier Atlas simple isophonique acier bichromaté

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier Atlas simple isophonique acier bichromaté

Taraudage M 7 x 150

  • Filetage de raccordement: M7 x 1,5
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage min./max. Filetage de raccordement Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0545107114
12-14 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
0545107112
10-12 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
0545107116
14-16 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
0545107118
16-18 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
0545107120
18-20 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
0545107128
26-28 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
25 pcs
0545107122
20-22 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
0545107132
30-32 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
25 pcs
0545107140
38-40 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
25 pcs
0545107126
24-26 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
25 pcs
0545107110
8-10 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
0545107136
34-36 mm M7 x 1,5 Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
25 pcs
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
Collier composé d'un support pour patte à vis et d'un caoutchouc permettant d'isoler phoniquement le tuyau.


Collier en acier bichromaté pour assurer une unité visuelle avec les installations en cuivre.