Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour radiateur HP
Protection pour système de refroidissement hautes performances pour tous les véhicules modernes avec systèmes de refroidissement à flux croisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Colmate les fuites jusqu'à 0,1 mm max.
N'encrasse pas les filtres à impuretés du circuit de refroidissement
Usage préventif à chaque remplacement de l'antigel
Effet d'étanchéité grâce à des particules synthétiques microfines
Le contenu d'un bidon suffit pour 10 litres de liquide de refroidissement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Utiliser le produit pour sceller les micro-fuites dans le joint de culasse et les raccords de flexible et pour éviter les pertes d'évaporation dans les systèmes de refroidissement.
Ajouter le produit directement dans le circuit de refroidissement une fois que le moteur est chaud. Ajouter le produit dans le vase d'expansion uniquement si le liquide de refroidissement circule dans le vase d'expansion. Ensuite, laisser le moteur tourner pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et que le chauffage émette de la chaleur. Couper le moteur, vérifier le niveau de liquide de refroidissement et faire l'appoint si nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!