Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colonne de forage carotteuse DS compact
Colonne de forage carotteuse DS compact - 1
Colonne de forage carotteuse DS compact - 2
Colonne de forage carotteuse DS compact - 3
Colonne de forage carotteuse DS compact - 4
Colonne de forage carotteuse DS compact - 5
Colonne de forage carotteuse DS compact - 6
Colonne de forage carotteuse DS compact - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colonne de forage carotteuse DS compact

Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
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
  • L'indicateur de profondeur de perçage en acier inoxydable, l'angle et le centre de perçage sont résistants à l'humidité et à la poussière

  • La colonne avec guide à queue d'aronde offre une prise stable et guide la tête de perçage avec précision

  • Les molettes avec tête hexagonale supplémentaire permettent une opération manuelle, l'utilisation d'une broche de perçage ou d'un outil différent

  • Convient aux gauchers et aux droitiers

  • Broche de perçage à changement rapide, qui se monte des deux côtés de la colonne, avec une clé intégrée pour les molettes à visser

  • Avec la colonne de forage spécialement développée, qui permet le perçage à des angles de 90°, des trous peuvent être percés horizontalement dans les murs lorsque le support est monté sur le sol Idéal si le mur ne doit pas être pré-percé
Indication

La colonne de forage doit être utilisée avec le kit d'aspiration pour un diamètre de perçage maximal de 100 mm ; cela ne peut être réalisé que dans des conditions optimales, ce qui signifie que le diamètre de forage maximal sur site peut être considérablement inférieur, par exemple en raison de la qualité du sol