Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Combinaison de protection TYVEK® 500 Xpert
Alliance idéale entre protection, durabilité et confort. Conception innovante et ergonomique pour une liberté de mouvement maximum.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau
- Haut niveau de résistance à l'usure et à la déchirure
- Antistatique des deux côtés
- Sans silicone
- Respirant : perméable à l'air et à la vapeur d'eau
Design
- La capuche entoure parfaitement le visage.
- La capuche est conçue de manière à pouvoir être utilisée avec des masques de protection respiratoire.
- Les manches s'ajustent parfaitement, même en travaillant avec les mains en hauteur.
Protection exceptionnelle
- Contre les particules solides présentes dans l'air
- Dans une certaine mesure contre les liquides
TYVEK® est une marque déposée de E. I. DuPont de Nemours & Company, Etats-Unis.
Ateliers de réparation automobile et de carrosserie, ateliers de peinture, protection anticorrosion et traitement de surface, sociétés de gestion des déchets, élimination de l'amiante, traitement des plastiques renforcés en fibre de verre, traitement du bois et des métaux, nettoyage industriel, nettoyage de cuve, secteur de l'impression, secteur du bâtiment, industrie chimique, secteur agroalimentaire, secteur minier, agriculture, médecine, industrie pharmaceutique et salles blanches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!