Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compresseur Solid 24 L sans huile
Compresseur à pistons sans huile robuste, pour une utilisation mobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Entretien réduit
Compresseur à pistons sans huile
Pression du réservoir affichée
Manomètre supplémentaire
Pression de service réglable
Réducteur de pression avec manomètre
Bonnes performances de démarrage à froid
Pressostat haute qualité avec soupape de surpression
Idéal pour une utilisation mobile
- Prise en main confortable grâce à la poignée caoutchoutée
- Roues robustes pour un transport aisé
- Pied avec embase caoutchouc pour un appui sûr
Protection contre la surchauffe du moteur
Protection intégrée contre les surcharges
Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires. Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation. La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype.
- Filetage de raccord pneumatique 1/4 gaz.
- Diamètre de passage du coupleur 6.
- Livré avec raccord norme européenne ESI 07, ESI 07 HE.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!