Matériau : Vis en acier, mécanisme en zinc moulé sous pression avec boîtier plastique (PA6)
Longueur de vis : 64 mm et 145 mm
Profondeur de perçage : 21 mm
Convient aux matériaux à partir de 25 mm
Diamètre de perçage : 35 mm
Largeur de rainure : 15 mm
Compatible avec clé Allen 6 mm
Peut également être fixé à l'aide d'une visseuse électrique
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!