Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur ELMO®, sans vis Mini Plus
Connecteur ELMO<SUP>®</SUP>, sans vis Mini Plus - 1
Connecteur ELMO<SUP>®</SUP>, sans vis Mini Plus - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur ELMO®, sans vis Mini Plus

Pince à levier la plus petite (la plus compacte)

  • Section transversale de fil rigide min./max.: 0,2-2,5 mm²
  • Section transversale de fil flexible min./max.: 0,2-2,5 mm²
  • Courant nominal: 24 A
  • Longueur à dénuder: 11 mm
  • Tension nominale: 450 V
  • Température ambiante maxi: 85 °C
  • Identification T selon EN 60998: T85
  • Inflammable: Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
  • Matière du boîtier: Polycarbonate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de conducteurs Longueur x largeur x hauteur Couleur Section transversale de fil rigide min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
05561183
3 PCS 17 x 15,5 x 9,2 mm Transparent, Orange 0,2-2,5 mm²
100 pcs
05561182
2 PCS 17 x 11 x 9,2 mm Transparent, Rouge 0,2-2,5 mm²
100 pcs
05561185
5 PCS 17 x 24,8 x 9,2 mm Transparent, Jaune 0,2-2,5 mm²
100 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans soulever le levier.

  • La surface rainurée empêche le glissement des doigts

  • Point de test pour prise de la mesure de tension

  • Idéal pour une utilisation avec les boîtes de dérivation, les boîtes d'encastrement