Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur SV 20
Avec adaptateur jumelé, sans barre
- Matière: Fonte de zinc
- Finition: Nickelé
- Pour une épaisseur de matériau: 19 mm
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé
- Haut niveau de stabilité
- Aspect de haute qualité
Cache pour trou large
Tous les rebords endommagés des trous percés sont cachés
Fixation large pour goujon à filetage bois
S'adapte aux tolérances de fabrication
Bords de l'excentrique profilés
- Les assemblages sont bloqués physiquement et par friction
- Ils ne se desserrent pas
Version à empreinte AW 20
Transfert de force optimisé en inclinant la position du tournevis
Version à empreinte PZ 2
Idéal pour le montage/démontage par l'utilisateur final
Réversible pour une utilisation du côté opposé au montage avec trou de passage (avec embout PZ2)
Possibilité de cacher les fixations
Modèle sans barre
- L'étagère peut être montée depuis le haut ou depuis l'avant
- Possibilité d'utiliser également des tourillons ou des lamelles d'assemblage en bois
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!