Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur bout à bout à l'étain

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur bout à bout à l'étain

Dust-proof and damp-proof connections

  • Rigidité diélectrique: 2 kV/mm
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Température d'utilisation min./max.: -55 à 125 °C
  • Température de rétraction min.: 500 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de collerette max. Couleur Longueur Rigidité diélectrique Quantité Cdt
Prix/Cdt
05559232
4,5 mm Bleu 42 mm 2 kV/mm
05559231
2,7 mm Rouge 42 mm 2 kV/mm
05559233
6 mm Jaune 42 mm 2 kV/mm
05559230
1,7 mm Blanc 26 mm 2 kV/mm
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
Gaine thermorétractable transparente


Simple contrôle visuel de la connexion

Indication

Eviter la surchauffe localisée de la gaine thermorétractable.