Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur de meuble SL 15
Connecteur de meuble SL 15 - 1
Connecteur de meuble SL 15 - 2
Connecteur de meuble SL 15 - 3
Connecteur de meuble SL 15 - 4
Connecteur de meuble SL 15 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur de meuble SL 15

Connecteur robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Connecteurs haute qualité de la série S


  • Système complet en acier, surface zinguée

  • Boîtier ∅ 15 mm, boulon ∅ 10 mm

  • Empreinte stable avec six pans mâle de taille 5

  • Montage simple, installation en hauteur également possible

  • Grande distance de serrage de 4,5 mm

  • Accepte les tolérances

  • Anti-vibrations

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.