Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Convertisseur de tension DSSW

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Convertisseur de tension DSSW

Pour une alimentation mobile et indépendante du réseau vers appareils 230 V AC assortis à partir d'une batterie de voiture 12 volts.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour l'utilisation de plusieurs appareils



Gestion des paramètres les plus importants tels que la tension stable de sortie, la fréquence et la tension d'entrée


Circuit électronique contrôlé par microprocesseur



Circuit de protection complet


protection contre les inversions de polarité, tension d'entrée excessive, court-circuit et surcharges de puissance, coupure en cas de température excessive



Minimise la consommation électrique interne


Fonction de veille commutable



Tension au choix comprise entre 9,0 et 11,5 volts


Protection réglable contre les décharges excessives



Sortie USB pour alimentation des appareils adaptés



Tension de sortie à onde sinusoïdale



Contrôlée par un processeur de signal numérique



230 V/50 Hz



Isolé galvaniquement



Homologué pour utilisation dans les véhicules motorisés



Interrupteur à bascule pour convertisseur DSSW en option

Article ni repris, ni échangé.