Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cordon rond butyle
Ruban d'étanchéité double face hautement adhésif en caoutchouc butyle pour les joints chevauchants.
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
Excellente compatibilité avec toutes les surfaces courantes
Bonne compatibilité avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le bois, le verre, le PVC dur, le bitume, les systèmes de peinture ; très bonnes propriétés adhésives, permet des combinaisons polyvalentes dans les systèmes d'étanchéité.
Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Imperméable à la diffusion de vapeur
Auto-soudant
Compatible avec le Plexiglas et le Makrolon
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Fixation des pièces de montage sur les véhicules, comme le collage des films de garnissage des bas de porte ou la fixation des panneaux de garnitures
- Scellement des réservoirs de stockage, silos, toits à plaque trapézoïdale et composants similaires pour éliminer les vibrations
- Joints chevauchants pour pièces de montage de véhicules et de toits, pour la construction de façades et d'équipements, dans le secteur de la fabrication de meubles et de la décoration, pour les installations sanitaires et électriques et toutes applications similaires
- Idéal pour les surfaces irrégulières
Instructions d'application :
- Les surfaces à étanchéifier doivent être sèches, saines et exemptes de graisse et de poussière
- La température d'utilisation ne doit pas être inférieure à +5 °C
- Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth
- Le ruban en butyle doit être soigneusement pressé sur la surface
Presser les surfaces d'étanchéité l'une contre l'autre pour obtenir un joint parfait.
- Le butyle présente une tendance au "flux froid" (caractéristique de flux du ruban)
Par conséquent, les produits en butyle doivent toujours être fixés mécaniquement, p. ex. en vissant les pièces, en appliquant un profil à pression.
- En cas d'utilisation d'un profil à pression, respecter les spécifications du fabricant du profil concernant la largeur du ruban en butyle
- Toute pression de contact excessive sur le profil provoque l'extraction du produit d'étanchéité. Ne jamais comprimer les produits en butyle jusqu'à ce qu'il soient complètement plats (utiliser le disque fourni comme entretoise)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!