Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Corps de base pour douille à créneaux pour 3/4 pouces MAN-TGA
Corps de base pour douille à créneaux pour 3/4 pouces MAN-TGA - 1
Corps de base pour douille à créneaux pour 3/4 pouces MAN-TGA - 2
Corps de base pour douille à créneaux pour 3/4 pouces MAN-TGA - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Corps de base pour douille à créneaux pour 3/4 pouces MAN-TGA

Avec 6 créneaux internes pour le démontage et le montage des essieux arrière TGA.

  • Empreinte: 3/4 pouce
  • Largeur de goupille: 11,5 mm
  • Longueur: 111 mm
  • Surplat: 60mm
  • Poids du produit (par pièce): 5100 g
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
Art. N° Empreinte Largeur de goupille Longueur Surplat Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001114
3/4 pouce 11,5 mm 111 mm 60mm