Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur rond MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur rond MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1

  • Version: Non étanche
  • Section de câble mini/maxi: 1-2,5 mm²
  • Diamètre de tige: 2,1 mm
  • Nombre de pattes de verrouillage: 1 PCS
  • Matière: Laiton
  • Finition: Plaqué étain
  • Section de câble mini: 1 mm²
  • Section de câble max.: 2.5 mm²
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
Art. N° Version Section de câble mini/maxi Diamètre de tige Nombre de pattes de verrouillage Quantité Cdt
Prix/Cdt
05589906
Non étanche 1-2,5 mm² 2,1 mm 1 PCS
100 pcs