Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur rond RSA 2 1.65

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur rond RSA 2 1.65

  • Version: Non étanche
  • Section de câble mini/maxi: 0,5-1 mm²
  • Diamètre de tige: 1,65 mm
  • Nombre de pattes de verrouillage: 3 PCS
  • Matière: Bronze
  • Finition: Plaqué étain
  • Section de câble mini: 0.5 mm²
  • Section de câble max.: 1 mm²
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
Art. N° Version Section de câble mini/maxi Diamètre de tige Nombre de pattes de verrouillage Quantité Cdt
Prix/Cdt
05589907
Non étanche 0,5-1 mm² 1,65 mm 3 PCS
100 pcs