Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse tubulaire cuivre W-CT
Pour raccordement de câbles basse tension à âme cuivre rigide ou souple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cosse en cuivre recuit et étamé par procédé électrolytique
- Fût pourvu d'une entrée tulipée et d'une fenêtre de contrôle
- Marquage des sections et bornage sur la plage de serrage (correspond à la section du câble multibrins rigides adapté à la cosse)
- L'entrée tulipée du fût facilite l'insertion du câble dénudé
- La fenêtre de contrôle permet de vérifier la bonne position du câble avant sertissage
Le recuit
- Assure un sertissage parfait grâce à une malléabilité optimale du cuivre
- Garantit une résistance électrique minimale grâce à l'importance des points de contact
- Evite tout risque de fissures internes et de cassures du métal lors des vibrations
L'étamage électrolytique
- Garantit une excellente résistance à la corrosion
- Minimise les chutes de tension sur toute la longueur de la cosse
Conforme à la norme NF C 20-130
Installations industrielles
Réseaux électriques aériens et souterrains
Réseaux EDF
Armoires électriques
Moteurs électriques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!