Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadre Nova Pro Scala H90
Cadre Nova Pro Scala H90 - 1
Cadre Nova Pro Scala H90 - 2
Cadre Nova Pro Scala H90 - 3
Cadre Nova Pro Scala H90 - 4
Cadre Nova Pro Scala H90 - 5
Cadre Nova Pro Scala H90 - 6
Cadre Nova Pro Scala H90 - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Nova Pro Scala H90

Pour tiroirs H90

  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtement époxy
  • Hauteur: 90 mm
  • Réglage de hauteur: +/- 2mm
  • Ajustement latéral: +/- 1,5mm

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur nominale Couleur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
F100103108
270 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103111
300 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103114
350 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103117
400 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103120
450 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103123
500 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103126
550 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103129
600 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103132
650 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103135
270 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103138
300 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103141
350 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103144
400 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103147
450 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103150
500 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103153
550 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103156
600 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103159
650 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103162
270 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103165
300 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103168
350 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103171
400 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103174
450 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103177
500 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103180
550 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103183
600 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103186
650 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103149
450 mm Blanc Acier Revêtement époxy
20 pcs
F100103148
450 mm Blanc Acier Revêtement époxy
20 pcs
F100103179
500 mm Gris Acier Revêtement époxy
20 pcs
F100103151
500 mm Blanc Acier Revêtement époxy
20 pcs
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
  • Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur et des côtés

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques du fond et du dos

  • Pas de travaux nécessaires au sol

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.