Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 1
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 2
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 3
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 4
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 5
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 6
Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide

Système de freinage Soft Close avec un nouveau frein en version liquide offrant une douceur de fonctionnement.

  • Système de fermeture: Soft-close
  • Type coulissant: Extension complète

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur nominale Capacité de charge Système de fermeture Type coulissant Quantité Cdt
Prix/Cdt
F101108261
270 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108264
300 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108267
350 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108270
400 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108273
450 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108276
500 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108279
550 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108282
600 mm 40 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108285
450 mm 70 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108288
500 mm 70 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108291
550 mm 70 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108294
600 mm 70 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108297
650 mm 70 kg Soft-close Extension complète
1 pcs
F101108278
500 mm 40 kg Soft-close Extension complète
20 pcs
F101108277
500 mm 40 kg Soft-close Extension complète
20 pcs
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
Information on price display
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
Combinée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, l'ensemble du tiroir peut être converti en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).



  • Coulisses à fermeture en douceur, sans à-coups lors de l'ouverture ou de la fermeture

  • Ouverture facile et pratique sans résistance perceptible, même avec des capacités de charge élevées et des poignées étroites
Indication

Les tiroirs équipés des unités Nova Pro Tipmatic Soft-close peuvent également être ouverts à l'aide des poignées de meuble.


Par exemple pour les tiroirs de tri des déchets, les clients peuvent choisir entre des ouvertures de tiroirs clasique ou à pousser.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.