Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse à sortie totale DYNAMIC XP Soft-Close
Coulisse à sortie totale DYNAMIC XP Soft-Close - 1
Coulisse à sortie totale DYNAMIC XP Soft-Close - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse à sortie totale DYNAMIC XP Soft-Close

Avec système soft-close pneumatique intégré

  • Type coulissant: Extension complète
  • Système de fermeture: Soft-close
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Version: Conditionné par paire

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur nominale Capacité de charge Type coulissant Système de fermeture Quantité Cdt
Prix/Cdt
F091075473
275 mm 40 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075474
350 mm 40 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075475
400 mm 40 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075476
450 mm 40 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075477
500 mm 40 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075478
550 mm 40 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075528
450 mm 60 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075529
500 mm 60 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075530
550 mm 60 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075531
600 mm 60 kg Extension complète Soft-close
1 pcs
F091075532
650 mm 60 kg Extension complète Soft-close
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
Fonctionnement très silencieux, aucune friction


Galets de roulement totalement synchronisés



Grande stabilité latérale, valeurs de réduction minimale

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.