Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-tubes en plastique avec fonction cliquet
Pour la coupe de conduites en plastique et en plastique composite.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Avec fonction cliquet
Force minimale nécessaire
- Pince en magnésium moulé sous pression
Extrêmement robuste et léger à la fois
- Rétraction de la lame à partir d'une pression sur un bouton
Gain de temps énorme
- Lame de pince en
Acier inoxydable
Action de coupe extrêmement nette et longue durée de vie
- Aucun outil requis pour changer de lame
Réf. 071555 150: Sans fonction de cliquet ni rétraction de lame
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!