Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur de coupelle d'amortisseur universel pour compresseur de ressort Maximus
Permet de fixer le ressort avec la coupelle d'amortisseur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Étend la zone d'application du compresseur à ressort
- Particulièrement avantageux pour les ressorts à faible nombre de spires, car une spire est toujours plus comprimée
- Ce ressort n'est pas fixé à un bloc, car cela n'est pas autorisé par le fabricant
- Facilite grandement la dépose et l'assemblage ou les rend possibles en premier lieu
- La plaque de retenue pivotante et fixe présente un espacement des trous universel
- Le dispositif de retenue peut également être légèrement incliné entre les bras
- Le nouvel adaptateur est simplement fixé aux deux bras supérieurs du compresseur de ressort au lieu des deux mors individuels
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!