Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupleur (manille oméga) pour élingue
Coupleur (manille oméga) pour la confection d'élingue en grade 100
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
- Acier allié trempé et revenu de grade 100
- Très résistant
- Assemblage et démontage facile sans outils spécifiques requis
- Conçu pour raccorder des accessoires de chaînes de grade 100 à des chaînes de grade 100 ou 80
- Test d'épreuve individuel réalisé pour chaque produit
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!