Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact
Couteau multi-usage très compact, à faible niveau de vibration avec porte-outil innovant Starlock Plus, et une puissance de 350 watts pour un transfert de couple optimisé
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
Emmanchement STARLOCK Plus
Le logement d'outil innovant Starlock Plus améliore le transfert de couple Compatible avec tous les accessoires Starlock et Starlock Plus
Contrôle électronique de la vitesse
Contrôle optimal avec variateur électronique pour une progression continue des travaux y compris dans les applications les plus exigeantes
Le système anti-vibrations offre un confort d'utilisation maximal
Carter moteur découplé garantissant de très faibles niveaux de vibration et de bruit
Remplacement des lames de scie rapide et sans outil
Système de fixation rapide pratique
Travail sans poussière et large gamme d'applications
Kit d'accessoires incluant un dispositif d'aspiration
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!