Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 1 Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 2 Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 3 Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 4 Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 5 Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Or1W4lHZQbI

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/3kDQGqToZto

Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 1
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 2
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 3
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 4
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 5
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX

Système d'ancrage idéal pour venir se fixer sur les poutres métalliques de type IPN.
Il permet de réaliser un point de fixation, par exemple, pour tendre un câble entre 2 IPN (système IP-FIX).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Système d'ancrage sur IPN permettant la réalisation d'un point de fixation pour câble tendu à l'horizontale (système IP-FIX) quand le ceinturage n'est pas possible par exemple.
Composé de 2 griffes et de 2 anneaux femelles.
Installation à l'aide d'un morceau de tige filetée M12 en acier zingué classe 8.8 découpée en fonction de la largeur de la poutre support (tige filetée non fournie).

Facile et rapide à installer :


  • Montage par simple serrage/vissage manuel,

  • Aucun outil ou source d’alimentation n’est nécessaire.

Grande polyvalence et sécurité :


  • Solution de fixation alternative sur poutres métalliques de grande hauteur,

  • Adapté aux épaisseurs d'IPN de 6 à 30 mm,

  • Idéal quand le ceinturage d’IPN n’est pas possible.

Finition esthétique et montage robuste.


Montage au plus proche de la structure.
Charge de travail maximale : 340 kg. Coefficient de sécurité 5:1.