Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cylindre à bouton profilé NP
Cylindre à bouton profilé NP - 1
Cylindre à bouton profilé NP - 2
Cylindre à bouton profilé NP - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cylindre à bouton profilé NP

Pour systèmes à 6 goupilles

  • Type de fermeture: A fermeture différente
  • Matière: Laiton
  • Finition: Nickelé
  • Niveau de brillance: Mat
  • Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés): Oui
  • Matériau des touches: Laiton
  • Surface de la clé: Nickelé
  • Nombre de clés: 3 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur externe x longueur interne Longueur Type de fermeture Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0687670421
30 x 30 mm 60 mm A fermeture différente Laiton
1 pcs
0687670423
30 x 40 mm 70 mm A fermeture différente Laiton
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
Convient à toutes les portes classiques


Possibilité de sélectionner le type de fermeture : verrouillage différent ou simultané



Avec goupilles spéciales et clé plate paracentrique


Cela rend l'ouverture non autorisée du cylindre de verrouillage au moyen d'outils de crochetage beaucoup plus difficile



Contenu de la livraison :


1 cylindre profilé, 3 clés, 1 vis de fixation M5 x 80 mm

Indication

Ne peut pas être utilisé pour des fermetures de protection anti-incendie

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.