Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cylindre de chantier
Cylindre de chantier - 1
Cylindre de chantier - 2
Cylindre de chantier - 3
Cylindre de chantier - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cylindre de chantier

Cylindre double entrée
Profil européen normalisé à 5 goupilles

  • Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés): Non

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur externe x longueur interne Longueur Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0689630112
30 x 30 mm 60 mm Non
0689631015
30 x 40 mm 70 mm Non
1 pcs
0689630115
30 x 40 mm 70 mm Non
1 pcs
0689631115
30 x 40 mm 70 mm Non
1 pcs
0689630012
30 x 30 mm 60 mm Non
1 pcs
0689630015
30 x 40 mm 70 mm Non
1 pcs
0689631112
30 x 30 mm 60 mm Non
1 pcs
0689631012
30 x 30 mm 60 mm Non
1 pcs
0689631130
40 x 40 mm 80 mm Non
1 pcs
0689630130
40 x 40 mm 80 mm Non
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
Profil européen en laiton


  • Le plus utilisé en France

  • Interchangeabilité rapide

Double entrée


  • S'ouvre et se ferme avec une clé des 2 côtés de la porte

Panneton anti-arrachement


  • Sécurité supplémentaire

Deux variures


  • Cylindre varié : tous les cylindres de la même référence ont des variures (clés) différentes

  • Cylindre s'entrouvrant : tous les cylindres de la même référence ont des variures (clés) identiques

Livré avec 3 clés en acier nickelé et vis de fixation (vis de 60 mm pour porte bois)