Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pack de clous à demi-tête en bande DIGA WO-1/34
Pack de clous à demi-tête en bande DIGA WO-1/34 - 1
Pack de clous à demi-tête en bande DIGA WO-1/34 - 2
Pack de clous à demi-tête en bande DIGA WO-1/34 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pack de clous à demi-tête en bande DIGA WO-1/34

Pour DIGA WO-1/34

  • Matière du clou: Acier
  • Forme de tête: Tête demi-ronde
  • Diamètre de tête: 7,2 mm
  • Type de récipient: Cartouche
  • Contenu: 80 ml

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de clou Diamètre de tige Finition Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0864931290
90 mm 3,1 mm Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, Lisse, revêtement résine
2200 pcs
0864928380
80 mm 2,8 mm Zingué Strié
2200 pcs
0864928370
70 mm 2,8 mm Zingué Strié
2200 pcs
0864928363
63 mm 2,8 mm Zingué Strié
3300 pcs
0864928351
51 mm 2,8 mm Zingué Strié
3300 pcs
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
Fourni dans une boîte de transport pratique :


  • Clous à demi-tête en bande, 34°

  • Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Nos pointes 70 mm sont certifiées conformes à la classe de service 2 (extérieur protégé) selon l'Eurocode 5 et répondent donc aux exigences du DTU 40 couverture. A savoir qu'en cas de sinistre et non respect du DTU, les assurances n'engagent aucune prise en charge.