Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux - 1
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux

DIN 125, acier brut

  • Matière: Acier
  • Dureté Vickers, HV: 140 HV
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 46 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
04054
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040540
M40 41 mm 72 mm 6 mm
10 pcs
040516
M16 17 mm 30 mm 3 mm
040520
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040518
M18 19 mm 34 mm 3 mm
040522
M22 23 mm 39 mm 3 mm
040524
M24 25 mm 44 mm 4 mm
25 pcs
040526
M26 27 mm 50 mm 4 mm
25 pcs
040527
M27 28 mm 50 mm 4 mm
25 pcs
040530
M30 31 mm 56 mm 4 mm
25 pcs
04053
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
200 pcs
040532
M32 33 mm 60 mm 5 mm
10 pcs
040536
M36 37 mm 66 mm 5 mm
10 pcs
040538
M38 39 mm 72 mm 6 mm
10 pcs
040539
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 pcs
04055
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040552
M52 54 mm 98 mm 8 mm
1 pcs
040556
M56 58 mm 105 mm 9 mm
10 pcs
040560
M60 62 mm 110 mm 9 mm
1 pcs
04057
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
100 pcs
04059910
M10 10,5 mm 21 mm 2 mm
1000 pcs
04059912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 pcs
04059914
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
500 pcs
04059918
M18 19 mm 34 mm 3 mm
200 pcs
04059916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
250 pcs
04059920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
200 pcs
04059924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 pcs
04059930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
100 pcs
04059936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 pcs
04059938
M38 39 mm 72 mm 6 mm
25 pcs
0405994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 pcs
0405995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 pcs
0405996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
2500 pcs
0405998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
2000 pcs
04052
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
5000 pcs
040545
M45 46 mm 85 mm 7 mm
5 pcs
040542
M42 43 mm 78 mm 7 mm
5 pcs
040568
M68 70 mm 120 mm 10 mm
5 pcs
040548
M48 50 mm 92 mm 8 mm
5 pcs
04059945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 pcs
040510
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040512
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04058
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
040528
M28 29 mm 50 mm 4 mm
25 pcs
04056
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
040514
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm