Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué DIN 6923, acier 10, zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué DIN 6923, acier 10, zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué DIN 6923, acier 10, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué DIN 6923, acier 10, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).