Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle à grand diamètre extérieur
Rondelle à grand diamètre extérieur - 1
Rondelle à grand diamètre extérieur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle à grand diamètre extérieur

DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier inoxydable, A2, brut

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Dureté Vickers, HV: 140 HV
  • Version: Large (grand diamètre extérieur)
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
041910
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
100 pcs
041914
M14 15 mm 44 mm 3 mm
50 pcs
041912
M12 13 mm 37 mm 3 mm
50 pcs
041916
M16 17 mm 50 mm 3 mm
25 pcs
041920
M20 22 mm 60 mm 4 mm
25 pcs
041924
M24 26 mm 72 mm 5 mm
50 pcs
04193
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
100 pcs
041930
M30 33 mm 92 mm 6 mm
25 pcs
041936
M36 39 mm 110 mm 8 mm
10 pcs
04194
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
100 pcs
04195
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
100 pcs
04196
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
100 pcs
04197
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
500 pcs
04198
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
100 pcs
041918
M18 20 mm 56 mm 4 mm
50 pcs
041935
M3.5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
1000 pcs