Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée avec certificat de test DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud
Tige filetée avec certificat de test  DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud - 1
Tige filetée avec certificat de test  DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée avec certificat de test DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Les tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné compris dans la classe de tolérance 6AZ avant l'application du traitement de surface. Ces tiges filetées sont conformes ISO après zingage à chaud. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous zingués à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.

Si nécessaire, les tiges filetées sont fournies avec un certificat de test « Certificat de test d'acceptation 3.1 » conformément à la norme EN 10204. (Veuillez contacter un représentant commercial).