Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou de sécurité hexagonal, forme basse DIN 985, acier I6I/I8I, zingué (A2K)
Ecrou de sécurité hexagonal, forme basse DIN 985, acier I6I/I8I, zingué (A2K) - 1
Ecrou de sécurité hexagonal, forme basse DIN 985, acier I6I/I8I, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou de sécurité hexagonal, forme basse DIN 985, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Indication
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similitudes (Les diamètres M7, M18, M22, M27, M33 et > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).