Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille cylindrique, acier trempé
Goupille cylindrique, acier trempé - 1
Goupille cylindrique, acier trempé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique, acier trempé

DIN 6325, acier brut, classe de tolérance m6, trempé (dureté : 60 +/-2 HRC)

  • Normes: DIN 6325
  • Matière: Acier
  • Version: Trempé
  • Dureté Rockwell, HRC: 60 HRC
  • Finition: Brut
  • Classe de tolérance: m6
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 132 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Normes Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
025201460
14 mm 60 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201480
14 mm 80 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201470
14 mm 70 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201490
14 mm 90 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025202 12
2 mm 12 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202 14
2 mm 14 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202 16
2 mm 16 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202 24
2 mm 24 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202 30
2 mm 30 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
0252020100
20 mm 100 mm DIN 6325 Acier
10 pcs
0252020120
20 mm 120 mm DIN 6325 Acier
10 pcs
025202045
20 mm 45 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025202050
20 mm 50 mm DIN 6325 Acier
10 pcs
025202060
20 mm 60 mm DIN 6325 Acier
10 pcs
025202090
20 mm 90 mm DIN 6325 Acier
10 pcs
025202070
20 mm 70 mm DIN 6325 Acier
10 pcs
025202510
2,5 mm 10 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202512
2,5 mm 12 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202514
2,5 mm 14 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202518
2,5 mm 18 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202516
2,5 mm 16 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202522
2,5 mm 22 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202520
2,5 mm 20 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202530
2,5 mm 30 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
02520256
2,5 mm 6 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 10
3 mm 10 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 12
3 mm 12 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 22
3 mm 22 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 24
3 mm 24 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 26
3 mm 26 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 28
3 mm 28 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 32
3 mm 32 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 40
3 mm 40 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 36
3 mm 36 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 6
3 mm 6 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025203 50
3 mm 50 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 18
4 mm 18 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 24
4 mm 24 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 26
4 mm 26 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 28
4 mm 28 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 30
4 mm 30 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 36
4 mm 36 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 40
4 mm 40 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 6
4 mm 6 mm DIN 6325 Acier
1000 pcs
025204 60
4 mm 60 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 8
4 mm 8 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025205 10
5 mm 10 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025205 22
5 mm 22 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025205 20
5 mm 20 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025205 26
5 mm 26 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025205 36
5 mm 36 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025205 45
5 mm 45 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025205 40
5 mm 40 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025205 60
5 mm 60 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025205 8
5 mm 8 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 100
6 mm 100 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025206 10
6 mm 10 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 14
6 mm 14 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 12
6 mm 12 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 18
6 mm 18 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 28
6 mm 28 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 30
6 mm 30 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 36
6 mm 36 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025206 45
6 mm 45 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025206 50
6 mm 50 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025206 60
6 mm 60 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025206 55
6 mm 55 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025206 70
6 mm 70 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 100
8 mm 100 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 12
8 mm 12 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 120
8 mm 120 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 16
8 mm 16 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 22
8 mm 22 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 20
8 mm 20 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 24
8 mm 24 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 26
8 mm 26 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 28
8 mm 28 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 36
8 mm 36 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 40
8 mm 40 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 45
8 mm 45 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 50
8 mm 50 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 55
8 mm 55 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 65
8 mm 65 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 60
8 mm 60 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 90
8 mm 90 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201090
10 mm 90 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
0252012120
12 mm 120 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
0252012100
12 mm 100 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201220
12 mm 20 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201228
12 mm 28 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201224
12 mm 24 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201236
12 mm 36 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201240
12 mm 40 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201245
12 mm 45 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201270
12 mm 70 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201280
12 mm 80 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
0252014120
14 mm 120 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201432
14 mm 32 mm DIN 6325 Acier
50 pcs
025201436
14 mm 36 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201440
14 mm 40 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201450
14 mm 50 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
0252010120
10 mm 120 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201020
10 mm 20 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201028
10 mm 28 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201032
10 mm 32 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201030
10 mm 30 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201036
10 mm 36 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201055
10 mm 55 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201060
10 mm 60 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201045
10 mm 45 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201026
10 mm 26 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201050
10 mm 50 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201226
12 mm 26 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025201290
12 mm 90 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025202 20
2 mm 20 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202 32
2 mm 32 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202080
20 mm 80 mm DIN 6325 Acier
10 pcs
02520258
2,5 mm 8 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 14
4 mm 14 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 12
4 mm 12 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 50
4 mm 50 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 16
6 mm 16 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 22
6 mm 22 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 24
6 mm 24 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 26
6 mm 26 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 80
6 mm 80 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025208 18
8 mm 18 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025205 24
5 mm 24 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025202524
2,5 mm 24 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025204 22
4 mm 22 mm DIN 6325 Acier
100 pcs
025206 32
6 mm 32 mm DIN 6325 Acier
25 pcs
025201040
10 mm 40 mm DIN 6325 Acier
25 pcs