Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrippant Rost Off Black
Dégrippant hautement performance à base de graphite, qui peut être utilisé comme antirouille, lubrifiant, protection anticorrosion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet de desserrer et de lubrifier les raccords fortement grippés et rouillés
- Forme un film lubrifiant résistant à la pression
- Résiste à des températures comprises entre -30 °C et 450 °C (propriétés de fonctionnement extrêmes grâce au graphite)
- Excellent effet lubrifiant, même dans les environnements humides
- Protège les surfaces métalliques traitées de la corrosion
- Hydrofuge, sans silicone, ne se résinifie pas
Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Véhicules de tourisme, poids lourds, machines, matériels agricoles et de construction, etc.
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir brièvement. En cas de raccords tenaces, répéter le processus et prolonger le temps de pénétration si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!