Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dégrippant Rost Off Black

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant Rost Off Black

Dégrippant haute performance à base de graphite, qui peut être utilisé comme antirouille, lubrifiant, protection anticorrosion temporaire.

  • Contenu: 500 ml
  • Température d'utilisation min.: -30 °C
  • Température d'utilisation max.: 450 °C
  • Durée de stockage après production: 36 Mois
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
Art. N° Contenu Température d'utilisation min. Température d'utilisation max. Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890200500
500 ml -30 °C 450 °C 36 Mois
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
  • Permet de desserrer et de lubrifier les raccords fortement grippés et rouillés

  • Forme un film lubrifiant résistant à la pression

  • Résiste à des températures comprises entre -30 °C et 450 °C (propriétés de fonctionnement extrêmes grâce au graphite)

  • Excellent effet lubrifiant, même dans les environnements humides

  • Protège les surfaces métalliques traitées de la corrosion

  • Hydrofuge, sans silicone, ne se résinifie pas

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.