Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dénudeur ergonomique multi-fonction
Dénudeur ergonomique multi-fonction - 1
Dénudeur ergonomique multi-fonction - 2
Dénudeur ergonomique multi-fonction - 3
Dénudeur ergonomique multi-fonction - 4
Dénudeur ergonomique multi-fonction - 5
Dénudeur ergonomique multi-fonction - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dénudeur ergonomique multi-fonction

Offre un dégainage et un dénudage rapide et précis.

  • Section de câble min./max.: 8-13 mm²
  • Matière: Plastique renforcé de fibre
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
Art. N° Section de câble min./max. Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
071441 062
8-13 mm² Plastique renforcé de fibre
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
Permet le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles électriques de 3x1,5 mm² à 5x 2,5 mm², câble de données et câbles coaxiaux.
Son design type "pistolet" très ergonomique et offre une bonne prise en main.
Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les endroits étroits.
Dénudage pour conducteur plein de 0,2 à 4 mm²
Ressort d'ouverture et système de verouillage.
Corps en plastiqe renforcé de fibres de verre.
Longueur : 135 mm.
Poids : 74 gr.