Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fumée Pyrexx® PX-1
Détecteur de fumée avancé autonome pour la détection précoce de fumée et l'avertissement des personnes dans les maisons et les bâtiments
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie de la batterie : 12 ans
La batterie Li soudée au circuit électronique alimente le détecteur de fumée pendant au moins 12 ans.
Fiable et sûr
Le modèle PX-1 est conforme à la norme européenne EN 14604 et est certifié par des organismes de test reconnus tels que TÜV/Kriwan.
Bouton de test ingénieux
Le bouton de test recouvre toute la surface du détecteur de fumée. Il est ainsi facile d'effectuer les tests d'alarme réguliers obligatoires.
Mise en œuvre rapide et aisée
Le modèle PX-1 se monte sans perçage ni autres travaux d'installation fastidieux grâce à son coussinet adhésif en gel magnétique.
Entretien
Respecter les consignes d'entretien indiquées dans la notice d'utilisation.
Mémoire des événements
Pour relever les enregistrements réguliers du test automatique de l'appareil et sauvegarder les données relatives à la fumée et à la température en mode alarme.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!