Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détecteur de tension Test Plus
Détecteur de tension Test Plus - 1
Détecteur de tension Test Plus - 2
Détecteur de tension Test Plus - 3
Détecteur de tension Test Plus - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de tension Test Plus

Détecteur de tension sans contact avec fonction lampe torche (LED)

  • Plage de tension CA min./max.: 12-1000 V/CA
  • Classe de protection IP: IP 40
  • Classe de protection contre la surtension: CAT III/1000V
  • Norme EN: 61010
  • Type de batterie: Micro AAA 1,5V
  • Nombre de batteries: 2 PCS
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
Art. N° Plage de tension CA min./max. Classe de protection IP Classe de protection contre la surtension Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
071553 100
12-1000 V/CA IP 40 CAT III/1000V 61010
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
  • Pas de flux électrique requis

  • Détecte les conducteurs sous tension, les ruptures de câble, les défauts au niveau des interrupteurs, etc.

  • Détecte les fusibles grillés, les lampes défectueuses dans une guirlande sans contact métallique direct.

  • La pointe de mesure s'éclaire en présence de courant

  • Fonction lampe torche avec LED lumineuse (durée d'illumination env. 60 h) permet un contrôle sans risque dans les pièces sombres

  • Avec signal d'avertissement sonore

Testé TÜV-/GS conformément aux normes EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010