Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de tension Test Plus
Testeur de tension sans contact avec fonction lampe torche (LED)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucun courant requis
- Détecte les fils sous tension, les ruptures de câble, les défauts au niveau des interrupteurs, etc.
- Détecte les fusibles grillés, les lampes défectueuses sur les chaînes d'éclairage sans contact métallique direct
- L'embout de mesure s'allume lorsqu'une tension est présente
- Fonction lampe torche avec LED lumineuse (env. 60 h d'éclairage)
- Avec signal d'avertissement sonore
Testé TÜV-/GS conformément aux normes EN 61010/DIN VDE 0100-410/CEI 1010
Pour la détection de courants alternatifs sur les connexions câblées, prises, fusibles, interrupteurs, prises de connexion, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!