- Construction solide en tubes d'acier et tubes rectangulaires soudés
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
- La hauteur du dispositif de maintien du fût sur le montant central peut être réglée en continu
- Roues de support munies de pneus TPE, 200 mm de diamètre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!