Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable en aluminium avec patins pour escalier
Avec patins de glissement pour escalier intégrés pour permettre de passer sur les sols irréguliers et les rebords.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction permanente en aluminium soudé
- Tube en aluminium Ø 25,0 x 2 mm
- Socle en tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur
- Roues en polyuréthane ou pneumatiques dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
- Patins pour escalier fixés grâce à des attaches et pouvant être remplacés si nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!