Diable pour escalier en aluminium
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable pour escalier en aluminium
Les roues pleines en caoutchouc à 3 branches dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux facilitent le transport dans les escaliers
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
- Construction en aluminium soudé de manière permanente
- Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)
- Les poignées à barre de sécurité fabriquées en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.
- Tubes en aluminium Ø 25 x 2 mm
- Socle fabriqué en tôle acier de 4 mm d'épaisseur
<br><br>Article ni repris, ni échangé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!