Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 1
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 2
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 3
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 4
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 5
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 6
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines et aux panneaux de carrosserie des véhicules à moteur

  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Capacité de coupe (système de points): 4 of 4 points
  • Manutention/convivialité (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de coupe (système de points): 3 of 4 points
  • Alésage: 22,23 mm
  • Version: Droit
  • Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur Vitesse de rotation maxi Polyvalence (système de points) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0664101151
115 mm 1,6 mm 13300 tr/min 1 of 4 points
0664101150
115 mm 1 mm 13300 tr/min 1 of 4 points
0664101250
125 mm 1 mm 12250 tr/min 1 of 4 points
0664101251
125 mm 1,6 mm 12250 tr/min 1 of 4 points
0664102302
230 mm 2 mm 6600 tr/min 1 of 4 points
0664101802
180 mm 2 mm 8500 tr/min 1 of 4 points
25 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
  • Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très courts) associée à une très longue durée de vie.

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement).

  • Utilisation très facile protégeant à la fois l'utilisateur et la machine.

  • Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière.

  • Faible génération de bruit et grande résistance à la rupture.
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (plats) avec la bague métallique vers la machine

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.