Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disques à tronçonner WÜRTH pour Acier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disques à tronçonner WÜRTH pour Acier

Entrée de gamme

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur Version Vitesse de rotation maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0667802320
230 mm 2 mm Déporté 6600 tr/min
25 pcs
0667802325
230 mm 2,5 mm Déporté 6600 tr/min
25 pcs
0667801116
115 mm 1,6 mm Plat 13300 tr/min
50 pcs
0667801125
115 mm 2,5 mm Déporté 13300 tr/min
50 pcs
0667801210
125 mm 1 mm Plat 12200 tr/min
50 pcs
0667801216
125 mm 1,6 mm Plat 12200 tr/min
50 pcs
0667801225
125 mm 2,5 mm Déporté 12200 tr/min
50 pcs
0667801232
125 mm 3,2 mm Déporté 12000 tr/min
25 pcs
0667802332
230 mm 3,2 mm Déporté 6600 tr/min
25 pcs
0667802532
250 mm 3,2 mm Plat 6100 tr/min
25 pcs
0667803032
300 mm 3,8 mm Plat 5090 tr/min
10 pcs
0667803535
355 mm 4 mm Plat 4370 tr/min
10 pcs
0667804040
400 mm 4 mm Plat 3800 tr/min
10 pcs
0667807510
75 mm 1 mm Plat 20300 tr/min
25 pcs
0667807524
75 mm 2,4 mm Plat 20300 tr/min
10 pcs
0667802302
230 mm 2 mm Déporté 6600 tr/min
25 pcs
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
  • Coupe rapide

  • Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre

  • Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique

Conforme à la norme EN 12 413


Label OSA


Conforme au décret 2003 - 158